Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 393106 Glasfaserkabel 30 m 2x LC OM1 Violett
CUC Exertis Connect 393106 Glasfaserkabel 30 m 2x LC OM1 Violett
Artikel-Nr.:
     C1003-6656823
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     393106
EAN/GTIN:
     3548383931063
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Tecline - Patch-Kabel - LC Multi-Mode (M) zu LC Multi-Mode (M) - 30 m - Glasfaser - Duplex - 62,5/125 Mikrometer - OM1 - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Farbe
Orange
Länge
30 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OM1
Kern- / Manteldurchmesser
62,5/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Multi-Modus
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Multi-Mode - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Multi-Mode - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.