Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avago - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 8 GB Fibre Channel - LC Multi-Mode - 850 nm - für EonStor S16F-G1840, S16F-R1840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6667791
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     9370CSFP8G-0010
EAN/GTIN:
     4718287212226
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Avago - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 8 GB Fibre Channel - LC Multi-Mode - 850 nm - für EonStor S16F-G1840, S16F-R1840
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Optische Wellenlänge
850 nm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Infortrend EonStor S16F-G1840, S16F-R1840
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 8Gb Fibre Channel - LC multi-mode weiblich x 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.