Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6697800
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL076A
EAN/GTIN:
     0888793596623
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
hp poe switch
poe switch
Die Aruba 3810 Switch-Serie ist eine leistungsstarke und ausfallsichere Lösung für Netzwerke in Unternehmen, Zweigstellen und kleinen und mittelständischen Unternehmen. Der hochentwickelte Layer 3-Switch ist mit HPE Smart Rate-Multi-Gigabit-Anschlüssen für 802.11ac-Geräte ausgestattet. Er bietet eine bessere Anwendungserfahrung mit kurzer Latenzzeit, Virtualisierung mit ausfallsicherer Stacking-Technologie und 40-GbE-Leitungsgeschwindigkeit für viel Backhaul-Kapazität. Der Aruba 3810 lässt sich durch erweiterte Tools für Sicherheit und Netzwerkverwaltung wie Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba AirWave und cloudbasiertem Aruba Central einfach bereitstellen und verwalten.
HPE Aruba 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch - Switch - managed - 40 x 10/100/1000 (PoE+) - an Rack montierbar - PoE+
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, sFlow, LACP, MACsec-Unterstützung
Prozessor
2 x ARM Cortex-A9: 1 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 40 Anschlüsse - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP 2c, SSH-2, XRMON
RAM
2 GB DDR3 SDRAM
Größe der MAC-Adresstabelle
64.000 Einträge
Routing Protocol
OSPF, BGP-4, RIP-1, RIP-2, BGP, OSPFv2, OSPFv3
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
Latenzzeit (1000Base-T): 2.8 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.8 µs ¦ Latenzzeit (40 Gbps): 1.5 µs ¦ Routing-/Switching-Kapazität: 480 GBit/s ¦ Durchsatz (64-Byte Paketgröße):
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
40 x 10/100/1000 (PoE+)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-4, UL 60950, EN 60825, EN 61000-3-3:2008, VCCI Class A, EN55022:2010, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert)
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.25 cm
Tiefe
43.13 cm
Höhe
4.39 cm
Gewicht
6.17 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
40 x 10/100/1000 Base-T PoE+ ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 Management ¦ 1 x Verwaltung RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 ¦ 1 x micro-USB
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Stapelmodul
Weitere Suchbegriffe: poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.677,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.957,17*
€ 7.089,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.902,56*
€ 7.024,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.748,93*
€ 6.841,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.677,37*
€ 6.756,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.