| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6704610 Herst.-Nr.: CON-SNT-RV35K9G5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SMARTnet erweitert die personellen Ressourcen Ihres Unternehmens um eine beeindruckende Expertise, die sowohl online als auch telefonisch zugänglich ist. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Systemsoftware zu aktualisieren und bei der Hardware unter einer Vielzahl von Advance Replacement-Optionen auszuwählen. Das Nutzen eines Netzwerkgeräts kann auf zwei einfache Kriterien zurückgeführt werden: Verfügbarkeit und Leistung. Weil das Netzwerk sich zum Rückgrat des Geschäftslebens entwickelt hat, hat die Bedeutung dieser zwei Faktoren drastisch zugenommen. Zu Ihren Verantwortlichkeiten gehört mittlerweile neben dem reibungslosen Betrieb des Netzwerks zu vernünftigen und vorhersehbaren Kosten auch die Steigerung der Produktivität im ganzen Unternehmen und die Erhöhung der Qualität der Dienstleistungen, die für Kunden erbracht werden. SMARTnet bietet Ihnen Remote-Support und Teiledienst vor Ort. Sie verbessern die Fähigkeit der Mitarbeiter, Netzwerkgeräte zu warten und zu bedienen. Dabei wird sichergestellt, dass Ihr Gerät in den Aspekten Leistung und Langlebigkeit das höchstmögliche Niveau erreicht. Cisco SMARTnet - Serviceerweiterung - Austausch - 8x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für P/N: RV325-K9-G5, RV325-K9-G5-RF, RV325-K9-G5-WS Weitere Informationen: Allgemein | Inbegriffene Leistungen | Austausch | | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | | Serviceverfügbarkeit | 8 Stunden täglich/5 Tage die Woche | Details | Service und Support | Erweiterte Servicevereinbarung - Zubehör - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 8 Stunden pro Tag (9.00 Uhr - 17.00 Uhr) / Montag-Freitag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Support Produktinformation - Web Knowledge Base Access - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: RV325-K9-G5, RV325-K9-G5-RF, RV325-K9-G5-WS |
|
| | |
| | | |
| |