Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!WLAN Stick AC 860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6725477
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002724
EAN/GTIN:
     5054991264403
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
AVM Repeater
AVM WLAN Stick
AVM WLAN-Repeater
Mit dem FRITZ!WLAN Stick AC 860 bietet AVM ein leistungsfähiges FRITZ!WLAN-Produkt für den AC-Standard.
AVM FRITZ!WLAN Stick AC 860 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
866 Mbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista SP3, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Antenne
Antenne
Intern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.