Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

ATEN VM7804 HDMI Input Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6758962
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM7804-AT
EAN/GTIN:
     4719264641671
ATEN VM7804 HDMI Input Board - Erweiterungsmodul - HDMI x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Datenübertragungsrate
6.75 Gbps
Ports
HDMI x 4
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
7 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
35.2 cm
Tiefe
23.8 cm
Höhe
2.28 cm
Gewicht
550 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 4 x Audio-Leitungseingang - 5-poliger Anschlussblock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,06*
€ 873,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,23*
€ 872,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,19*
€ 868,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,99*
€ 865,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,20*
€ 857,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.