Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner DataVoice Office MP8 FS 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6759628
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00001A0169
EAN/GTIN:
     4018359368920
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Telegärtner DataVoice Office MP8 FS 500 - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - IEEE 802.3an/IEEE 802.3at - geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt - Schwarz, RAL 9011
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, geformt, verseilt, Stecker mit Arretierung, schwer entflammbar, PoE+ Ready, Zugentlastung
Farbe
Schwarz, RAL 9011
Länge
1.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3an/IEEE 802.3at
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, IEC 60332-1, cULus, IEC 60603-7-51
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.