Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6765176
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GLC-ZX-SMD
EAN/GTIN:
     0882658340925
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
optischer transceiver
Das Cisco 1000BASE-ZX SFP-Modul ist ein SFP-Gigabit-Schnittstellenwandler (Small Form-Factor Pluggable) nach Industriestandard, der Switches und Router mit dem Netzwerk verbindet. Dieses robuste SFP-Sender-/Empfängermodul wird in einen Gigabit-Ethernet-Port oder -Steckplatz eingesteckt und ist Hot-Swap-fähig, um die Betriebszeit zu maximieren und die Wartung zu vereinfachen.
Cisco - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-ZX - LC/PC Einzelmodus - bis zu 70 km - 1550 nm - für Integrated Services Router 11XX; ME 3600; MWR 2941; Nexus 93180, 93XX; Supervisor Engine 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Unterstützt Digital Optical Monitoring (DOM)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z, IEEE 802.3ah
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-ZX
Maximaler Übertragungsbereich
70 km
Optische Wellenlänge
1550 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
Laser Class 1, IEC 60825-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.34 cm
Tiefe
5.65 cm
Höhe
0.85 cm
Gewicht
75 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco 20-port 1-Gigabit Ethernet Modular Port Adapter, 2520 Connected Grid Switch, 2-Port 10GE, 20-Port GE High Queue Combo Line Card, 2-Port 10GE, 20-Port GE Low Queue Combo Line Card, 2-Port 10GE, 20-Port GE Medium Queue Combo Line Card, 40-Port GE High Queue Line Card, 40-Port GE Low Queue Line Card, 40-Port GE Medium Queue Line Card, 5760 Wireless Controller, 5760 Wireless Controller for High Availability, 8-Port (2:1) 10GBASE-T RJ-45 Half Card, 8-Port 10 Gigabit Ethernet Network Module ¦ Cisco ASR 901 ¦ Cisco ASR 9000 Route Switch Processor 440 ¦ Cisco Catalyst 3560E-48TD-SD, 3560V2-24PS, 3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3560X-24P-E, 3560X-24P-L, 3560X-24P-S, 3560X-24T-E, 3560X-24T-L, 3560X-24T-S, 3560X-48P-E, 3560X-48PF-E, 3560X-48PF-L, 3560X-48PF-S, 3560X-48P-L, 3560X-48P-S, 3560X-48T-E, 3560X-48T-L, 3560X-48T-S, 3750V2-24FS, 3750V2-24PS, 3750V2-24TS, 3750V2-48PS, 3750V2-48TS, 3750X-12S-E, 3750X-12S-S, 3750X-24P-E, 3750X-24P-L, 3750X-24P-S, 3750X-24S-E, 3750X-24S-S, 3750X-24T-E, 3750X-24T-L, 3750X-24T-S, 3750X-48P-E, 3750X-48PF-E, 3750X-48PF-L, 3750X-48PF-S, 3750X-48P-L, 3750X-48P-S, 3750X-48T-E, 3750X-48T-L, 3750X-48T-S, 4500 Gigabit Ethernet Module, 4500E Series Line Card, 4500-X, 4948E, 4948E-F ¦ Cisco Catalyst Compact 2960C-8TC-L, 3560C-12PC-S, 3560C-8PC-S, 3560CG-8PC-S, 3560CG-8TC-S ¦ Cisco Industrial Ethernet 2000 Series, 3010 Series ¦ Cisco Integrated Services Router 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118 ¦ Cisco Line Card Classic, E-Series ¦ Cisco ME 3400EG-2CS, 3600X 24CX, 3600X 24FS, 3600X-24FS Ethernet Access Switch, 3800X 24FS Carrier Ethernet Switch Router, 3800X-24FS Ethernet Carrier Ethernet Switch Router ¦ Cisco MWR 2941-DC, 2941-DC-A ¦ Cisco Nexus 7000 Series 48-Port Gigabit Ethernet Module (SFP), 7000 Series 48-Port Gigabit Ethernet Module with XL Option, 93180YC-FX, 9336C-FX2, 9372PX-E ¦ Cisco Supervisor Engine 6L-E, 7-E, 7L-E, 7L-E Redundant, 8-E, 8-E Redundant
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-ZX - LC/PC single-mode x 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.733,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.953,96*
€ 3.515,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.921,82*
€ 3.476,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.819,55*
€ 3.355,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.764,52*
€ 3.289,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.733,74*
€ 3.253,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.