Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco TelePresence System SX80 Codec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6765604
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CTS-SX80CODEC=
EAN/GTIN:
     0882658651854
Suchbegriffe:
Videokonferenz Infrastruktur
videokonferenz infrastruktur
Cisco TelePresence SX80 ist die moderne Codec-Videolösung für große und individuelle Umgebungen. Sie ist äußerst flexibel einsetzbar und mit unterschiedlichen Kameras, Bildschirmen und Mikrofonen kombinierbar. Mit der SX80 bietet Cisco nicht nur eine äußerst flexible Integrationslösung für Videokonferenzen, sondern zugleich eine extrem leistungsstarke Plattform, die zur Verbesserung der Zusammenarbeit in einzelnen Teams beiträgt und hohe Maßstäbe in der Videokommunikation setzt. SX80 ist die branchenweit erste Lösung, die den H.265-Codec unterstützt, der Videoanrufe in höherer Qualität bei weniger Bandbreite ermöglicht. Ein ausgezeichnetes Video-Erlebnis ist garantiert! SX80 wird unterschiedlichsten Kundenwünschen gerecht und kann auch bestens in großen Konferenzräumen eingesetzt werden. Es ist die ideale Lösung für individuelle Installationen in großen Räumlichkeiten. Die Markterfahrung zeigt, dass die TelePresence SX80 mit den modernen Codec Standards die hohen Erwartungen seiner Anwender nicht nur erfüllt, sondern meist sogar noch übertrifft. Somit sind den Einsatzmöglichkeiten des SX80 im Bereich der modernen Videokommunikation kaum Grenzen gesetzt.
Cisco TelePresence System SX80 Codec - Videokonferenzkomponente
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.2 cm
Tiefe
30.98 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.65 kg
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729ab, G.722.1
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Sicherheit
H.235 v3
Video-Codecs
H.261, H.263, H.263+, H.264, H.265
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Class of Service (CoS)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NTP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Modem
Leistungsmerkmale
Automatische Verstärkungsregelung, Echo Cancellation
Max. Datenübertragungsrate
10 Mbps
Datenkomprimierungsprotokoll
H.350, H.235 ver 3
Digital Signaling Protocol
H.323, H.239, H.460, H.245
Videoausgang
Typ
CODEC Platte - Rack-montierbar
Unterstützte Auflösungen
HDTV (1920x1080), HD (1280 x 720)
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Max. externe Auflösung
1920 x 1080
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 3 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-/S-Video-Eingang - BNC x 2 ¦ 2 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 8 x Mikrofon - Eingang ¦ 4 x Audio - symmetrischer Eingang ¦ 6 x Audio - symmetrischer Ausgang ¦ 2 x Verwaltung - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link) Eingang - DVI kombiniert, 24+5-polig ¦ 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link) Ausgang - DVI kombiniert, 24+5-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.345,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.709,38*
€ 13.934,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.648,16*
€ 13.861,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.425,94*
€ 13.596,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.345,95*
€ 13.501,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.