Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1-port E1/T1 Voice SIC Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6822003
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH240A
EAN/GTIN:
     0889296149897
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
HPE 1-port E1/T1 Voice SIC Module - Erweiterungsmodul - Smart Interface Card (SIC) - T-1/E-1 - für HPE MSR1003-8, MSR1003-8S
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Schnittstellentyp (Bustyp)
Smart Interface Card (SIC)
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Leitungsgeschwindigkeit
T-1/E-1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE MSR1003-8, MSR1003-8S
Maße und Gewicht
Breite
10.67 cm
Tiefe
32.51 cm
Höhe
10.67 cm
Gewicht
410 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x T1/E1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.898,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.091,46*
€ 2.488,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.073,66*
€ 2.467,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.986,68*
€ 2.364,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.936,05*
€ 2.303,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.898,33*
€ 2.259,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.