Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexNetwork MSR958 PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6871474
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH301A
EAN/GTIN:
     0889296338208
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
PoE Switch
Router
Die HPE Networking Comware Router-Serie MSR95x bietet leistungsstarkes Routing für kleine Zweigstellen in einem einzigen kostenoptimierten Formfaktor. Mit integrierten Funktionen für Routing, Switching, Wireless, Sicherheit und Sprache ohne zusätzliche Lizenz beschleunigen Sie die Servicebereitstellung und vereinfachen gleichzeitig die Verwaltung des WAN im Unternehmen. Diese Serie lässt sich flexibel implementieren und bietet Zero-Touch-Bereitstellung- und WAN-Optionen mit LTE-Konnektivität. Mit Comware v7 und Glasfaserverbindungen bringt der MSR95x auch die Leistung und die erweiterten Services modularer Router (wie IPS und hohe Verschlüsselung) auf einen festen Portformfaktor.
HPE FlexNetwork MSR958 PoE - Router - 8-Port-Switch - GigE - WAN-Ports: 2 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 3 switching, Layer 2 switching, NAT Support, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, Traffic Shaping, Port-Spiegelung, Intrusion Prevention System (IPS), Weighted Fair Queuing (WFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Tunnel, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Committed Access Rate (CAR), Link Fragmentation and Interleaving (LFI), PoE+, Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), DHCP-Relais, Management Information Base (MIB), Anschlussisolierung, Schutz vor Broadcaststürmen, Class of Service (CoS), Loopback, Dynamic Virtual Private Network (DVPN), Multicast Border Gateway Protocol (MBGP), Ethernet over IP (EtherIP), Type of Service (ToS), Group Domain Virtual Private Network (GDVPN), random early detection (RED), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Management Information Base (MIB) II, Source-Specific Multicast (SSM)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
1 x Marvell A370 800 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, RSVP, APPN, NTP, ICMP/IP, IPSec, AAL5, ARP, FTP, DHCP, PAP, SFTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, ETSI, EN55022, ICES-003 Class B, FCC Part 68 / CS03 Issue 8, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, RoHS, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, FDA, FCC CFR47 Part 15 B, EN 60825-1, X.509, AS/NZS 60950, ANSI C63.4, EN 60825-2, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005, EN 61000-4-11:2004, EMC 2004/108/EC, EN 300 386 V1.3.3, AS/NZS CISPR 22 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
Gerätetyp
Router - 8-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Statusanzeiger
System, VPN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, CLI
RAM
1 GB DDR3 SDRAM
Kapazität
VPN-Tunnel: 100 ¦ IPv4-Einträge in Routingtabelle: 10000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 5000 ¦ IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: 10000 ¦ IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: 5000
Flash-Speicher
256 MB
Routing Protocol
OSPF, EGP, RIP, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, IGMPv3, GRE, OSPFv3, Bidirectional PIM, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, RIPng, BGP-4+, MPLS, CIDR, BGP+, URPF
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, CHAP, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Durchsatz (64-Byte Paketgröße): bis zu 300 kpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar - 1U
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, AES, TLS, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
22 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Comware v7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 92% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
26.6 cm
Tiefe
16.1 cm
Höhe
4.36 cm
Gewicht
1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) ¦ WAN: 1 x Ethernet 1000 - RJ-45 ¦ LAN: 8 x Ethernet 1000 - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,78*
€ 663,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,59*
€ 661,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,23*
€ 647,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,83*
€ 632,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,11*
€ 592,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.