Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6935061
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93711
EAN/GTIN:
     4040849937118
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das SLIM Netzwerkkabel dient zur Verbindung verschiedener Netzwerkgeräte, wie z. B. von einem Notebook an einen Switch. Durch den geringen Kabeldurchmesser ist das Kabel platzsparend zu transportieren und zu verwenden.
goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - UTP - CAT 6 - eingerastet, geformt, rund, ohne Haken - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Eingerastet, geformt, rund, ohne Haken, Slim, Zugentlastung
Farbe
Weiß
Länge
15 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
30
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
TIA/EIA-568-B, TIA/EIA 568B - bis zu 250 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.