Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel Cat. 6A, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, weiß, 1,0 m
Patchkabel Cat. 6A, S/FTP (PiMF), halogenfrei, mit Rastnasenschutz, weiß, 1,0 m
Artikel-Nr.:
     C1003-7016089
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     858500
EAN/GTIN:
     3548388585001
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
exertis Connect - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken
Farbe
Weiß
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
15 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ANSI/TIA/EIA 568
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.