| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7017405 Herst.-Nr.: 33280 EAN/GTIN: 4040849332807 |
| |
|
| | |
| goobay - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 7.5 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - geformt, ohne Haken - Grau, grün Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Geformt, ohne Haken, Zugentlastung, Knickschutz, Freiliegende Kupferleitung | | Farbe | Grau, grün | | Länge | 7.5 m | | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Kabel - CAT 6 | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Kennzeichnung | TIA/EIA-568-B, TIA/EIA 568B | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| |