Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSENS Gigabit Ethernet Bridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7025994
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS400249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter microsens
medienkonverter
Die Gigabit Ethernet Bridge verfügt über einen RJ-45 Anschluss mit 10/100/1000Base-T und einem SFP-Slot gemäß 1000Base-X. Der SFP-Slot lässt die Verwendung sämtlicher am Markt erhältlicher SFP-Varianten zu, wodurch dem Gerät eine hohe Flexibilität verliehen wird. Das Gerät kommt vor allem in Unternehmensnetzwerken zum Einsatz, um die Medien Kupfer und Glasfaser universell zu kombinieren. Neben der Medienumsetzung, kann zusätzlich eine Geschwindigkeitsanpassung für 10, 100 und 1000 MBit/s erfolgen. Dadurch können auch ältere Geräte mit dem Konverter verbunden werden. Zudem findet das Gerät auch in Fiber To The Home (FTTH) Netzwerken Anwendung.
MICROSENS Gigabit Ethernet Bridge - Medienkonverter - 1GbE - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link OK, Link/Aktivität
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
9.4 cm
Höhe
2.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Ethernet 1000Base-X - SFP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.