Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS A9188-VE Network I/O Relay Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7030275
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0831-001
EAN/GTIN:
     7331021050112
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Der AXIS T98A-Schrank schützt das AXIS A9188-VE-Netzwerk-E/A-Relaismodul vor Vandalismus und ist optimal für die Installation im Außenbereich geeignet. Mit seinen acht C-Relais eignet sich das A9188-VE für die Integration des AXIS A1001-Netzwerk-Tür-Controllers in Fahrstuhlsysteme für die Etagen-Zugangsverwaltung. Das Modul lässt sich außerdem zur Erweiterung der Funktionen von Axis Produkten verwenden, die zusätzliche Ein-/Ausgänge oder Relais erfordern. Das Modul löst anhand von Eingangssignalen, beispielsweise von PIR-Bewegungsmeldern oder Schaltern, Aktionen aus.
AXIS A9188-VE Network I/O Relay Module - Erweiterungsmodul - mit AXIS T98A15-VE Surveillance Cabinet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Kombiniert mit
AXIS T98A15-VE Surveillance Cabinet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, ARP-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Quality of Service (QoS), PoE+, IPv4-Unterstützung, E-Mail-Benachrichtigung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, Bonjour, DDNS, RTP, RTCP, SFTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, C-Tick Class B, UL 2043, EN 61000-6-2, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI Class B, EN 50581, AS/NZS CISPR 22 Class B, FCC Part 15 Class B, UL 294, EN 50130-4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX (PoE+) - RJ-45 (innerhalb) ¦ 8 x Digital Eingang/Ausgang - Klemmleiste (innerhalb) ¦ 8 x Relaisausgang - Klemmleiste (innerhalb)
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
256 MB
Flash-Speicher
256 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,77*
€ 1.065,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,30*
€ 1.063,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,46*
€ 1.038,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,90*
€ 1.017,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,29*
€ 989,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.