Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS A9161 Network I/O Relay Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7030278
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0821-001
EAN/GTIN:
     7331021049901
Suchbegriffe:
Geräteserver
Relaismodul
relaismodul
AXIS A9161 Netzwerk E/A Relais Modul verfügt über sechs konfigurierbare Ein-/Ausgänge mit überwachten Eingängen sowie über ein Relais. Das Modul löst anhand von Eingangssignalen, beispielsweise von PIR-Bewegungsmeldern oder Schaltern, Aktionen aus. Die offene Plattform ermöglicht eine umfassende Integration in den AXIS A1001 NetzwerkTür-Controller, Netzwerkkameras und andere Gebäudesysteme. Das AXIS A9161 Netzwerk E/A Relais Modul lässt sich auch im Standalone-Betrieb einsetzen. Durch die Versorgung anderer Geräte mit Strom kann das Modul die Funktionen von Axis Produkten um zusätzliche Ein-/Ausgänge oder Relais erweitern. Die geringen Abmessungen sorgen für eine einfache und flexible Installation.
AXIS A9161 Network I/O Relay Module - Erweiterungsmodul
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, ARP-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Quality of Service (QoS), IPv4-Unterstützung, E-Mail-Benachrichtigung, passiv PoE unterstützt
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, Bonjour, DDNS, RTP, RTCP, SFTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, C-Tick Class B, UL 2043, EN 61000-6-2, IEC 60950-1, EN 60950-1, VCCI Class B, EN 50581, AS/NZS CISPR 22 Class B, FCC Part 15 Class B, EN 50130-4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
3.5 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
500 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45 (innerhalb) ¦ 6 x Digital Eingang/Ausgang - Klemmleiste (innerhalb) ¦ 1 x Relaisausgang - Klemmleiste (innerhalb)
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
256 MB
Flash-Speicher
256 MB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,86*
€ 342,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.