Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LM506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OfficeJet 200/250 Bluetooth LM506-Adapter
HP OfficeJet 200/250 Bluetooth LM506-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1003-7065187
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z6X52A
EAN/GTIN:
     0190781045212
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
HP LM506 - Netzwerkadapter - Bluetooth - für Officejet 200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Officejet 200
Maße und Gewicht
Breite
1.947 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
8.1 mm
Gewicht
1.8 g
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.