Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade ICX 7450-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7094873
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1572-V948
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
poe switch
Brocade ICX 7450-48 - Switch - L3 - managed - 48 x 10/100/1000 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, Trunking, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR) Queuing, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Link Fault Signaling (LFS), unterstützt Metro Ring Protocol (MRP), sFlow, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per-VLAN Spanning Tree (PVST), Remote Fault Notification (RFN), unterstützt Virtual Switch Redundancy Protocol (VSRP), VLAN Stacking, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), unterstützt Digital Optical Monitoring (DOM), DHCP-Server, MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), IPv4-Unterstützung, LACP-Support, DHCP-Relais, Port Security, Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), portbasierte Zugriffssteuerung, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Hot-Swap-Lüfter, Strict Priority (SP), gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Type of Service (ToS), unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), MACsec-Unterstützung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096 ¦ Spanning Tree Protocol-Instanzen: 254 ¦ IPv4-Routen: 16000 ¦ IPv6-Routen: 3000
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, MLDv2, MLD
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching-Kapazität: 336 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 250 Mpps ¦ Mehrfachbandbreite: 160 Gbps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
12
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, RoHS, EN 61000-6-3, FCC Part 15 A, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 60825-2, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, EN 60950-1:2006, EN 55022 Class A
MTBF
376,635 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Leistungsaufnahme im Betrieb
100 Watt
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
39.37 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
6.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 3 (Max)
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 1 x USB Type A ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 Management ¦ 1 x mini-USB Management
Erweiterungssteckplätze
3 (gesamt)/ 3 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.201,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.447,51*
€ 4.102,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.412,05*
€ 4.060,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.295,92*
€ 3.922,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.231,66*
€ 3.845,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.201,59*
€ 3.809,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.