Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Network Patch Cable, Cat5e, 0.25m, Grey, CCA, U/UTP, PVC, RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless, Booted, Lifetime Warranty, Polybag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7099084
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     737302
EAN/GTIN:
     0766623737302
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5
Intellinet Network Patch Cable, Cat5e, 0.25m, Grey, CCA, U/UTP, PVC, RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless, Booted, Lifetime Warranty, Polybag - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 cm - UTP - CAT 5e - geformt, ohne Haken - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter
Farbe
Grau
Länge
25 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.