Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Patchfeld Cat 6A 19" 1HE 24 Port lichtgrau
Helos Patchfeld Cat 6A 19" 1HE 24 Port lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1003-7099348
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     146867
EAN/GTIN:
     4005938468676
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Helos - Patch Panel - CAT 6a - STP - RJ-45 X 24 - Grau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.26 cm
Tiefe
10.68 cm
Höhe
4.445 cm
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6a
Produktmaterial
Metall
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Portanzahl
24 Ports
Geleisteter Anschluss
24 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
LSA (Krone)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.