Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSENS SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-7127486
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS100191D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Ein Großteil aller aktiven Netzwerkkomponenten wird inzwischen mit modularen optischen Schnittstellen in Form SFP-Ports ausgestattet. Für den Anwender bedeutet dies die größtmögliche Flexibilität in der Netzwerkkonfiguration. Gerade für die Verwendung von Netzwerkkomponenten, die für den Betrieb in rauen Umgebungen ausgelegt sind, bietet MICROSENS eine Reihe von SFP-Transceivern mit erweitertem Temperaturbereich an.
MICROSENS - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - ATM, 100Mb LAN, SONET/SDH - LC Single-Modus - bis zu 25 km - OC-3/STM-1 - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Diagnosefunktion
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
ATM, 100Mb LAN, SONET/SDH
Datenübertragungsrate
125 Mbps
Leitungsgeschwindigkeit
OC-3/STM-1
Maximaler Übertragungsbereich
25 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60825-1, CDRH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - LC Single-Modus x 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.