Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin Slim Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7136698
Hersteller:
     Triotronik
Herst.-Nr.:
     PKW-SLIM-KAT6 10.0 SW
EAN/GTIN:
     9120064011178
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Wirewin Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 6 - geschirmt, flach - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geschirmt, flach
Farbe
Schwarz
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
36
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.