Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin Slim Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7136753
Hersteller:
     Triotronik
Herst.-Nr.:
     PKW-STP-SLIM-KAT6 0.5 WS
EAN/GTIN:
     9120064012182
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Wirewin Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - STP - CAT 6 - geschirmt, ohne Haken, flach - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
STP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geschirmt, ohne Haken, flach
Farbe
Weiß
Länge
50 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
36
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.