| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-7136797 Herst.-Nr.: PKW-STP-SLIM-KAT6 5.0 RT EAN/GTIN: 9120064013059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wirewin Slim - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - STP - CAT 6 - geschirmt, flach - Rot Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | STP-Kabel | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Geschirmt, flach | ![](/p.gif) | Farbe | Rot | ![](/p.gif) | Länge | 5 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 36 | ![](/p.gif) | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | ![](/p.gif) | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | PVC | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |