| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7137119 Herst.-Nr.: PKW-TOUGH-STP-K6 5.0 GE EAN/GTIN: 9120064017613 |
| |
|
| | |
| Die TOUGHpatchkabel der Marke SLIM sind eine Lösung für Verkabelungsprobleme verschiedener Art. Obwohl optisch einem Flachbandkabel recht ähnlich, erreichen die TOUGHpatchkabel die Werte der Kategorie 6 und sind somit für 10BASE-T-, 100BASE-TX- und 1000BASE-T Anwendungen, also auch Gigabit Ethernet, geeignet. Dabei haben ganze drei SLIMpatchkabel den Durchmesser eines einzigen handelsüblichen KAT6 Patchkabels. Das Kabel weist trotz der extrem dünnen Bauweise eine Verdrillung der einzelnen Adernpaare auf. Zudem besitzt es einen breiten, flexiblen Klinkenschutz sowie einen praktischen Längenaufdruck an beiden Enden und unterstützt Power over Ethernet (PoE nach IEEE802.3af). Wirewin Slim Tough - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - U/FTP - CAT 6 - ohne Haken, flach - Gelb Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | U/FTP | | Leistungsmerkmale | Ohne Haken, flach, rote Steckschuhe, Längenanzeige, Freiliegende Kupferleitung | | Farbe | Gelb | | Länge | 5 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | | American Wire Gauge (AWG) | 36 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | PVC/Nylon | | Verdrahtungsschema | T568B | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |