Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nortel Layer 2-7 GbE Switch Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7138529
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     32R1868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
switch modul
Dieses mit Switching-Technologie (Layer 2 bis 7) ausgestattete Modul integriert fortschrittliche Ethernet-Funktionalität in das Chassis, vermindert so die ChassisKomplexität und erhöht den Verwaltungskomfort.
Nortel Layer 2-7 GbE Switch Module - Switch - L4-L7 - managed - 4 x 10/100/1000 - Plugin-Modul - FRU, (CRU) - Tier 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Broadcast Storm Control, IP-Adressenfilterung, Multicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), unterstützt Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, Serverzustandsüberwachung, Access Control List (ACL) Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Filterung, seriell über LAN, Server Load Balancing (SLB), Power-on self-test (POST), Network Timing Protocol (NTP)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 4 Anschlüsse - L4-L7 - managed
Statusanzeiger
Link OK, Fehler
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, CLI
Kapazität
IP-Routerschnittstelle: 128 ¦ Real Servers: 64 ¦ Virtuelle Server: 64 ¦ Maximale Anzahl gleichzeitiger Sessions: 300000 ¦ Lage 4 Verbindungen pro Sekunde: 64000 ¦ Lage 7 Verbindungen pro Sekunde: 28000 ¦ STP-Fälle: 32 ¦ VLAN-Unterstützung: 1024 ¦ Statische Routen: 128 ¦ RIP/OSPF/BGP Routes: 2048
Größe der MAC-Adresstabelle
2048 Einträge
Routing Protocol
BGP-4, RIP-1, RIP-2, OSPFv2
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
4 x 10/100/1000
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-TX RJ-45 ¦ 14 x Gigabit LAN intern ¦ 1 x seriell (RS-232) Management ¦ 2 x Verwaltung (LAN) intern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.100,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.413,03*
€ 8.821,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.348,60*
€ 8.744,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.176,37*
€ 8.539,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.100,39*
€ 8.449,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.