| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7144701 Herst.-Nr.: R153001 EAN/GTIN: 0783250773299 |
| |
|
| | |
| Der NaviTEK NT ist ein Netzwerktester zur Fehlersuche und Wartung in aktiven und passiven Kupferkabel- und Glasfasernetzen. Mit seiner optimierten grafischen Benutzeroberfläche ermöglicht der NaviTEK NT den Netzwerktechnikern Verbindungsstörungen im Netzwerk schneller als je zuvor zu identifizieren und zu beheben. IDEAL NaviTEK NT - Netzwerktester-Set Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzwerktester-Set | | Merkmale | USB-Download-Funktion | | Enthaltene Kabel | 2 x RJ-45-zu-RJ-45-Patchkabel - 30 cm | | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche, 2 Patch-Kabel | | Konforme Standards | EN 60950, UL 1950 (US standards), IEC 60950 | | Medien | Kupfer, Faser | | Inhalt des Kits | NaviTEK II Test Unit, NaviTEK Remote unit No. 1 | | Anschlüsse | RJ-45 | | Tests, Tools und Messungen | PoE, Ping, Traceroute, Verdrahtungsplan, Link-Geschwindigkeit, Distance-to-Fault, Tests auf Split Pairs | | Kabeltypen | CAT5e | Batterie | Mitgelieferte Anzahl | 4 | | Erforderliche Anzahl | 4 | | Unterstützter Batterieformfaktor | AA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |