Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSENS SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7153265
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS100702D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Der 10 Gigabit Ethernet Konverter verfügt über einen RJ-45 Anschluss mit 10GBase-T und einem SFP+ Slot gemäß 10GBase-X. Der SFP+ Slot lässt die Verwendung sämtlicher am Markt erhältlicher SFP+ Varianten zu, wodurch dem Gerät eine hohe Flexibilität verliehen wird. Das Gerät kommt vor allem in Unternehmensnetzwerken zum Einsatz, um die Medien Kupfer und Glasfaser universell zu kombinieren. Der Konverter arbeitet im Transparenten Modus und hat sehr geringe Verzögerungszeiten. Jumbo Frames können übertragen werden. Farbkodierte LEDs zeigen die aktuellen Zustände der Bridge an und können zur Fehlerdiagnose im Netzwerk herangezogen werden.
MICROSENS - SFP+-Transceiver-Modul - SONET/SDH, 10GbE - LC Single-Modus - bis zu 10 km - STM-64 - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Diagnosefunktion, Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
SONET/SDH, 10GbE
Leitungsgeschwindigkeit
STM-64
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - LC Single-Modus x 2
Weitere Suchbegriffe: gbic modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.