Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker
>
Artikel
C2G 2m SC-ST 9/125 Simplex Single Mode OS2 Fiber Cable - Plenum CMP-Rated - Black - 6ft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1003-7164839
Hersteller:
C2G
Herst.-Nr.:
37661
EAN/GTIN:
3245060376611
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Glasfaser-Patchkabel
C2G 2m SC-ST 9/125 Simplex Single Mode OS2 Fiber Cable - Plenum CMP-Rated - Black - 6ft - Patch-Kabel - ST Einzelmodus (M) zu SC Single-Modus (M) - 2 m - Glasfaser - Simplex - 9/125 Mikrometer - OS2 - Plenum - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Simplex Glasfaser
Leistungsmerkmale
Plenum
Farbe
Schwarz
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Glasfasertyp
Single-Modus
Konnektivität
Anschluss
ST Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende)
SC Single-Modus - männlich
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker
,
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weiss
,
aderendhülse isoliert
,
aderendhülse 0,5mm²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05202*
Preis gilt ab 1.440.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 0,07002*
€ 0,08332
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,06882*
€ 0,0819
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,06502*
€ 0,07737
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,06262*
€ 0,07452
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,05852*
€ 0,06964
pro Stück
ab 1440000 Stück
€ 0,05202*
€ 0,0619
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand 037662 Elektrischer Kontakt
Legrand
037662
ab € 0,05212*
Ähnlich
Legrand 037663 Elektrischer Kontakt
Legrand
037663
ab € 0,05308*
Ähnlich
Legrand 037664 Elektrischer Kontakt
Legrand
037664
ab € 0,05348*
Ähnlich
Legrand 037666 Elektrischer Kontakt
Legrand
037666
ab € 0,05416*
Ähnlich
Legrand 037667 Elektrischer Kontakt
Legrand
037667
ab € 22,225*
Ähnlich
Legrand 037668 Elektrischer Kontakt
Legrand
037668
ab € 0,09803*
Ähnlich
Legrand 037669 Elektrischer Kontakt
Legrand
037669
ab € 23,717*
Ähnlich
Legrand 037670 Elektrischer Kontakt
Legrand
037670
ab € 31,606*
Ähnlich
Legrand 037671 Elektrischer Kontakt
Legrand
037671
ab € 21,464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen