Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2m SC-ST 9/125 Simplex Single Mode OS2 Fiber Cable - Plenum CMP-Rated - Blue - 6ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7164843
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     37666
EAN/GTIN:
     3245060376666
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
C2G 2m SC-ST 9/125 Simplex Single Mode OS2 Fiber Cable - Plenum CMP-Rated - Blue - 6ft - Patch-Kabel - ST Einzelmodus (M) zu SC Single-Modus (M) - 2 m - Glasfaser - Simplex - 9/125 Mikrometer - OS2 - Plenum - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Simplex Glasfaser
Leistungsmerkmale
Plenum
Farbe
Blau
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Glasfasertyp
Single-Modus
Konnektivität
Anschluss
ST Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende)
SC Single-Modus - männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05416*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07136*
€ 0,08492
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05416*
€ 0,06445
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
037661
ab € 0,05202*
Ähnlich
Legrand
037662
ab € 0,05212*
Ähnlich
Legrand
037663
ab € 0,05308*
Ähnlich
Legrand
037664
ab € 0,05348*
Ähnlich
Legrand
037667
ab € 22,225*
Ähnlich
Legrand
037668
ab € 0,09803*
Ähnlich
Legrand
037669
ab € 23,717*
Ähnlich
Legrand
037670
ab € 31,606*
Ähnlich
Legrand
037671
ab € 21,464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.