Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexFabric 12902E Switch Chassis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7167935
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH345A
EAN/GTIN:
     0889894121042
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch Chassis
switch chassis hp
switch chassis
Die HPE FlexFabric 12900E Switch-Serie umfasst modulare Core-Switches der nächsten Generation für Rechenzentren. Diese Switches wurden entwickelt, um virtualisierte Rechenzentren und die neuen Anforderungen privater und öffentlicher Cloud-Bereitstellungen zu unterstützen. Dieser Switch bietet ein Höchstmaß an Leistung, Pufferung, Skalierung und Verfügbarkeit mit hoher GbE-, 10-GbE-, 40-GbE-, 100-GbE- und 400-GbE-Konnektivitätsdichte. Die Switch-Serie umfasst Gehäuse mit 1, 2, 4, 8 und 16 Steckplätzen. Der HPE FlexFabric 12900E Switch ist SDN-fähig (Software-Defined Networking) und bietet vollständige Unterstützung für Layer 2- und Layer 3- sowie erweiterte Rechenzentrumfunktionen, um ausfallsichere, skalierbare Fabrics bereitzustellen und herausragende Konvergenzzeiten zu erzielen.
HPE FlexFabric 12902E Switch Chassis - Switch - L3 - managed - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, NAT Support, VPN-Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, IPv6-Unterstützung, LFS, STP Support, RSTP-Unterstützung, VRRP-Unterstützung, MSTP Support, Tunnel, DCBX-Unterstützung, IPSec VPN, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, RADIUS-Unterstützung, PVST+, DLDP-Unterstützung, BFD, URPF, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, Port Security, DCB, Lüftereinschub, DHCP-Client, MIB, NTP-Zeitsynchronisation, FCoE-Weiterleitung, CoS, UDP/IP-Offload, EVB, IRF technology, NQA, MSDP, MBGP, SNMP-Unterstützung, IP-Quellwächter
Prozessor
1 x MIPS MIPS64: 1.2 GHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ba, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz
Gerätetyp
Switch - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2
RAM
8 GB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher
1 GB
Routing Protocol
OSPF, EGP, RIP, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, Bidirectional PIM, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), RIPng, MLDv2, MLD, BGP-4+, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), CIDR, BGP for IPv6, BGP+
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, CHAP, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching-Kapazität: 11,5 Tbit/s ¦ Durchsatz: 7,2 Bpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 3U
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, AES, IKE, TLS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Telefonberatung - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Lieferung - 10 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
ETSI, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 6100-3-2, AS/NZS, VCCI Class A, EN 50581, ETS 300 386, FDA 21CFR1040.10, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montage-Kit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert)
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Max. unterstützte Anzahl
4
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Command Line Interface (CLI), HP Intelligent Management Center
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
89.5 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
24 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 4 (Max)
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x MPU
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57.431,21*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57.467,09*
€ 68.385,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57.431,21*
€ 68.343,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.