Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1222


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-2860462
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1222-RW
EAN/GTIN:
     3326744974023
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Bei den Alcatel-Lucent OmniAccess-Accesspoints handelt es sich um APs der Enterprise-Klasse, die ein breites Funktionsspektrum unterstützen, darunter Verbindungen zu kabelgebundenen und kabellosen Infrastrukturen sowie Funküberwachung/Erkennung und Verhinderung von Netzangriffen. Diese Accesspoints stellen sichere benutzerorientierte Netzdienste und -anwendungen bereit. Sie benötigen einen WLAN-Switch/-Controller und Softwarelizenzen.
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1222 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
700 g
Lokalisierung
Restliche Welt
Gerätetyp
Accesspoint
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Deep Packet Inspection (DPI), Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Auto Channel Select (ACS), Access Control List (ACL) Support, RADIUS-Unterstützung, Trusted Platform Module (TPM), NTP-Server, kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Advanced Cellular Coexistence (ACC), MU-MIMO-Technologie, Paketaggregation A-MSDU, Bandsteuerung, NTP-Klient, Dynamic Frequency Adjustment (DFA), Wireless QoS, Zero-touch provisioning (ZTP), Bandbreitensteuerung über SSID
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2
Datenübertragungsrate
1.733 Gbps
Kapazität
Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16 ¦ Anzahl gleichzeitiger Clients: 512
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA2
Verschiedenes
MTBF
127,153 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
2 Montageklemmen
Kennzeichnung
CB, UL 2043, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, EMI/EMS Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 4 x Antenne - RP-SMA ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 239,85*
€ 273,67*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 259,25*
€ 294,70*
7 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 453,65*
€ 510,17*
8 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 469,78*
€ 527,64*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,67*
€ 325,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.