Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Datalogic Quick Link QL500 Connection Module + Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7203893
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     93ACC1864
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Quick Link Serie umfasst eine Zubehörreihe an für 1D- und 2D-Lesegeräte ausgelegte Anschlussvorrichtungen. Das Quick Link Zubehör soll eine einfache, schnelle, modulare und wirtschaftliche Lösung für alle die Anwendungen geben, in der eine "plug-in"-Verbindung bevorzugt wird.
Datalogic Quick Link QL500 Connection Module + Ethernet - Verbindungsmodul für Barcodeleser - Ethernet - Ethernet - für Matrix 300N 411-010, 300N 412-010, 300N 423-010, 300N 465-013, 300N 472-010, 300N 482-040
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Verbindungsmodul für Barcodeleser
Schnittstellentyp (Bustyp)
Ethernet
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Ports
Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP65
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 10 - 30 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic XRF410N-H00, XRF410N-H01, XRF410N-H10 ¦ Datalogic Matrix 210N 211-000, 210N 211-001, 210N 211-020, 210N 211-021, 210N 211-100, 210N 211-101, 210N 211-120, 210N 211-121, 210N 212-000, 210N 212-001, 210N 212-010, 210N 212-011, 210N 212-020, 210N 212-021, 210N 212-100, 210N 212-101, 210N 212-110, 210N 212-111, 210N 212-112, 210N 212-120, 210N 212-121, 210N 213-000, 210N 213-001, 210N 213-010, 210N 213-012, 210N 213-020, 210N 213-021, 210N 213-100, 210N 213-101, 210N 213-110, 210N 213-111, 210N 213-112, 210N 213-120, 210N 213-121, 210N 235-111, 300N 411-010, 300N 411-012, 300N 412-010, 300N 412-012, 300N 412-040, 300N 423-010, 300N 423-040, 300N 434-040, 300N 452-010, 300N 452-040, 300N 453-010, 300N 465-010, 300N 465-013, 300N 472-010, 300N 472-011, 300N 472-012, 300N 472-040, 300N 473-012, 300N 481-012, 300N 482-040, 300N 482-041, 300N 483-010, 300N 483-011
Maße und Gewicht
Breite
12.9 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
309 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.