Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniAccess 4010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7235865
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-4010-RW-EU
EAN/GTIN:
     3326744971503
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Die Produktfamilie der Alcatel-Lucent OmniAccess WLAN-Switches/-Controller integriert die branchenweit stärksten Sicherheitsfunktionen und bietet für jede Umgebung (Unternehmen, Campus, Gebäude, Zweigstellen) eine passende Lösung.
Alcatel-Lucent OmniAccess 4010 - Netzwerk-Verwaltungsgerät - 18 Anschlüsse - GigE - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.8 cm
Tiefe
33.7 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.4 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN-Support, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, Adaptive Radio Management (ARM), optimiert für Microsoft Lync, ClientMatch, AppRF-Technologie
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Statusanzeiger
Status
Anz. Anschlüsse
18
Kapazität
Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 32 ¦ Maximale Anzahl an Zugriffspunkten (Remote): 32 ¦ Gleichzeitige Benutzer: 2048 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094 ¦ Aktive Firewall-Sitzungen: 32768 ¦ Gleichzeitige GRE-Tunnel: 1024 ¦ Gleichzeitige IPSec-Sitzungen: 1024 ¦ Gleichzeitige SSL-Fallback-Sitzungen: 1024 ¦ Gleichzeitig getunnelte Ports: 1024
Routing Protocol
GRE
Leistung
Firewall-Durchsatz: 4 Gbit/s ¦ 3DES- und AES-Leistung: 2,4 Gbit/s ¦ AES-CCM-Durchsatz: 3,6 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
Dreifach DES, AES-CCM, AES-CBC
Verschiedenes
MTBF
232,843 Stunden
Kennzeichnung
IC Klasse B, C-Tick, CISPR 22 Class B, CISPR 24, BSMI CNS 13438 Class B, NOM, EN55024, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, MIC, AS/NZS 3548, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1 Second Edition, ANATEL, cTUVus, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B, KN24, KCC KN22 Class B, AS/NZS CISPR 22 Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
190 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung ¦ 2 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ 4 x 1000Base-T - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.525,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.562,62*
€ 3.049,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.558,34*
€ 3.044,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.543,44*
€ 3.026,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.534,55*
€ 3.016,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.525,29*
€ 3.005,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.