Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 7010 (JP) Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7238693
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JW681A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
„Cloud-Dienste-Controller der Aruba 7000 Serie optimieren Cloud-Dienste und schützen Unternehmensanwendungen für Hybrid-WAN in Zweigstellen, unterstützen dabei bis zu 4.000 Benutzer und reduzieren gleichzeitig die Kosten und die Komplexität der Bereitstellung und Verwaltung des Netzwerks Die 7000 Serie setzt Firewall-Richtlinien statusabhängig bei bis zu 8 Gbit/s durch. Die Mobility-Firewall der nächsten Generation von Aruba mit AppRF-Technologie evaluiert die Anwendungsleistung und -nutzung kontinuierlich für über 1.500 Anwendungen, einschließlich cloud- und webbasierter Services und Anwendungen, und nimmt dann automatisch Konfigurationsänderungen in Echtzeit vor, um eine optimale Bandbreite zu gewährleisten."
HPE Aruba 7010 (JP) Controller - Netzwerk-Verwaltungsgerät - 1GbE - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.75 cm
Tiefe
33.7 cm
Höhe
4.42 cm
Gewicht
3.4 kg
Gerätetyp
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
VPN-Support, Lastenausgleich, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Adaptive Radio Management (ARM), ClientMatch, RFProtect
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität
Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 32 ¦ Gleichzeitige Geräte: 2048 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094 ¦ Gleichzeitige GRE-Tunnel: 512 ¦ Maximale Anzahl an Zugriffspunkten (Remote): 32 ¦ Getunnelte Knoten-Ports für Mobility Access Switch: 1024 ¦ Gleichzeitige IPSec-Sitzungen: 1024 ¦ Aktive Firewall-Sitzungen: 32768
Leistung
AES-CCM-Durchsatz: 3,4 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz: 4 Gbit/s ¦ 3DES-Durchsatz: 2,4 Gbit/s
Verschiedenes
MTBF
232,843 Stunden
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 15, MIC, ICES-003 Klasse A, AS/NZS 3548, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1 Second Edition, ANATEL, cTUVus, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN24, KCC KN22 Class B, EN 60950:2005
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
190 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T (PoE+) ¦ 2 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x micro-USB ¦ 1 x Verwaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.065,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.302,45*
€ 3.929,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.270,87*
€ 3.892,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.167,15*
€ 3.768,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.109,57*
€ 3.700,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.065,27*
€ 3.647,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.