Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba AP-365 (JP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7238782
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JX965A
EAN/GTIN:
     0190017087917
Die Aruba Access Points der 360-Serie sind die kostengünstigsten Wave 2 APs für Unternehmensumgebungen im Außenbereich. Sie liefern eine maximale Datenrate von 866 Mbit/s im 5 GHz-Bereich und 400 MBit/s im 2,4-GHz-Bereich und unterstützt den MU MIMO-Vorgang für die gleichzeitige Übertragung von bis zu zwei 802.11ac Wave 2 Geräten.
HPE Aruba AP-365 (JP) - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.5 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
800 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DFS-Unterstützung, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, Adaptive Radio Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, MU-MIMO-Technologie, Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
866 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, System
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 866 Mbit/s ¦ Aggregatdurchsatz: 1,27 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, FCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EN 60601-1-2, cTUVus, IP67, IEC 60068-2-64, IP66, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, CE/EMC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
12.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Konsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.046,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,54*
€ 1.363,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,95*
€ 1.361,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,99*
€ 1.328,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,30*
€ 1.293,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,94*
€ 1.245,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.