Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!WLAN Stick AC 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7239552
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
FRITZ!WLAN Stick AC 430 verbindet Ihren Computer einfach und sicher mit Ihrer FRITZ!Box und anderen kompatiblen WLAN-Routern. Und das über den neuesten WLAN-Standard 802.11ac mit einer deutlichen Geschwindigkeitssteigerung auf bis zu rasante 433 MBit/s. Die kompakte Bauform, die besonders einfache Installation und die WPA2-Funkverschlüsselung sorgen für kabellosen Surfspaß. Und mit der einzigartigen Stick und Surf-Technologie gelingt Ihnen die Einrichtung eines sicheren Funknetzes, ohne Einstellungen an Ihrem PC vornehmen zu müssen.
AVM FRITZ!WLAN Stick AC 430 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, WPS, MU-MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, USB 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
433 Mbps
Statusanzeiger
WLAN, USB
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Antenne
Antenne
Intern
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.