Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
Han 3A Protection Cover for the Device side
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1003-7251140
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09 20 003 5445
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder ip67
Han 3A Protection Cover for the Device side - Anschlussabdeckung - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Produkttyp
Anschlussabdeckung
Produktmaterial
Thermoplast
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60529 IP65, IEC 60529 IP67, RoHS
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkzubehör
Weitere Suchbegriffe:
schutzkappen steckverbinder
,
rj45 steckverbinder harting
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,911*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44658*
€ 11,24143
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39658*
€ 11,18193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02658*
€ 10,74163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,691*
€ 10,34229
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,341*
€ 9,92579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,911*
€ 8,22409
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting 09 12 005 3001 Stifteinsatz Han® Q 5 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,65*
Sonstiges
Harting 09 20 003 2611 Stifteinsatz Han® A 3 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,19*
Sonstiges
Harting 09 21 007 3031 Stifteinsatz Han® D 7 + PE Crimpen 1 St.
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,01*
Sonstiges
Harting 09 70 006 2615 Stifteinsatz Han® Staf 6 Löten 1 St.
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen