| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-7263647 Herst.-Nr.: 2885758 EAN/GTIN: 4023125027666 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO verbindet Ihren Computer über intelligentes WLAN mit der FRITZ!Box und anderen WLAN-Routern. Der WLAN Stick funkt je nach Bedarf über die 2,4- oder 5-GHz-Frequenz. Dank der Technologie Multi-User MIMO können Router Daten auch gleichzeitig mit mehreren Geräten austauschen. So wird die Kapazität im gesamten WLAN gerade beim gleichzeitigen Einsatz mehrerer Geräte besser genutzt. Die kompakte Bauform des Sticks, die besonders einfache Installation und die WPA2-Funkverschlüsselung sorgen für kabellosen Surfspaß. AVM FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Netzwerkadapter | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB, WPS, MU-MIMO-Technologie | ![](/p.gif) | Anschlusstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, USB 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 433 Mbps | ![](/p.gif) | Statusanzeiger | WLAN, USB | ![](/p.gif) | Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz | Verschiedenes | Verschlüsselungsalgorithmus | WPA2 | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits) | Antenne | Antenne | Intern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |