Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort 6150-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7283007
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     46972M
EAN/GTIN:
     5711783260103
Suchbegriffe:
Geräteserver
moxa geräteserver
Moxa NPort 6150-T - Terminalserver - 100Mb LAN, RS-232, RS-422, RS-485 - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.7 cm
Tiefe
10.04 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
700 g
Gerätetyp
Terminalserver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IPv6-Unterstützung, Automatic Data Direction Control (ADDC), Management Information Base (MIB), 1.5 KV Magnetic Isolation, 15KV ESD Protector, Metallgehäuse, Watch Dog Timer (WDT)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH)
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, AES, SSL
Verschiedenes
MTBF
2,097,705 Stunden
Kennzeichnung
EN55024, EN55022 Klasse A, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, WEEE, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 48 V
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
SCO OpenServer, SCO Unix, FreeBSD, UnixWare 7.0, Apple MacOS X, HP-UX 11i, Microsoft Windows XP Embedded, Linux 2.4.x, IBM AIX 5.x, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Oracle Solaris 10, Microsoft Windows Server 2012, Linux 3.x, QNX 4.25, QNX 6, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232/422/485 - DB-9 ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,97*
€ 508,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,63*
€ 506,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,92*
€ 490,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,58*
€ 469,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,54*
€ 432,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.