Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort NPORT 6250-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7283191
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     46975M
EAN/GTIN:
     5712505910924
Suchbegriffe:
Geräteserver
moxa geräteserver
Moxa NPort NPORT 6250-T - Terminalserver - 2 Anschlüsse - 100Mb LAN, RS-232, RS-422, RS-485
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.7 cm
Tiefe
11.1 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
730 g
Gerätetyp
Terminalserver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IPv6-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, 15 KV Electrostatic Discharge Protection, an DIN-Schiene montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Anz. Anschlüsse
2
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH)
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, AES, SSL
Verschiedenes
MTBF
1,947,486 Stunden
Kennzeichnung
EN55024, EN55022 Klasse A, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, WEEE, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
SCO Unix, QNX, FreeBSD, UnixWare 2.1, UnixWare 7.0, HP-UX 11i, Microsoft Windows XP Embedded, Linux 2.4.x, IBM AIX 5.x, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, SunSoft Solaris 10, Linux 2.6.x, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows CE 6.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x RS-232/422/485 - DB-9 ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,97*
€ 694,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,07*
€ 691,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,23*
€ 684,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,49*
€ 676,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,27*
€ 644,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.