Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort 5150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7283192
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     46979M
EAN/GTIN:
     5712505916230
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industrielle NPort 5150-Geräteserver wurden für die sofortige Integration serieller Geräte in ein Netzwerk entwickelt. Die kompakte Größe der Server macht diese zur ersten Wahl zur Verbindung von Geräten, wie z. B. Kartenleser und Zahlungs-Terminals mit einem IP-basierten Ethernet-LAN. Verwenden Sie die NPort 5150-Geräteserver, um Ihrer PC-Software von jedem Punkt des Netzwerks aus direkten Zugriff auf serielle Geräte zu ermöglichen.
Moxa NPort 5150 - Geräteserver - 100Mb LAN, RS-232, RS-422, RS-485 - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
340 g
Gerätetyp
Geräteserver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), geeignet für Wandmontage, 15 KV Electrostatic Discharge Protection, an DIN-Schiene montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Statusanzeiger
Übertragen, Empfangen, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, HTTP
Verschiedenes
MTBF
246,034 Stunden
Kennzeichnung
TUV, cUL, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 B Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 48 V
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SCO OpenServer, UnixWare 7, SCO Unix, QNX, FreeBSD, UnixWare 2.1, HP-UX 11i, Microsoft Windows XP Embedded, Linux 2.4.x, IBM AIX 5.x, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, SunSoft Solaris 10, Linux 2.6.x, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows Vista / 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232/422/485 - DB-9 ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.