Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom NetXtreme II Dual-Port 10GBASE-T Adapter for Lenovo System x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7286230
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y7912
EAN/GTIN:
     5711783227816
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Broadcom NetXtreme II Dual-Port 10GBASE-T Adapter for Lenovo System x - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 - 10Gb Ethernet x 2 - für System x3100 M5; x3530 M4; x35XX M3; x3650 M4 HD; x36XX M3; x3755 M3; x3850 X6; x3950 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Netzwerk
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, QoS, Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, GSO, RSS, MSI-X, PXE 2.1-Unterstützung, TCP Offload Engine (TOE)
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 801.1p
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10GBase-T
Ports
10Gb Ethernet x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, IEC950, RRL, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, FCC CFR47 Part 15, KC, UL 94
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
21 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 6, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1, Microsoft Windows Server 2012, VMware vSphere 5.0, VMware vSphere 5.1, VMware vSphere 5.5
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3250 M3 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3400 M3 ¦ Lenovo System x3500 M3 ¦ Lenovo System x3530 M4 ¦ Lenovo System x3550 M3 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 ¦ Lenovo System x3650 M3 ¦ Lenovo System x3650 M4 HD ¦ Lenovo System x3755 M3 ¦ Lenovo System x3850 X5 ¦ Lenovo System x3850 X6 ¦ Lenovo System x3950 X5 ¦ Lenovo System x3950 X6
Maße und Gewicht
Breite
1.73 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10GBase-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
BCM57712
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,63*
€ 1.090,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,26*
€ 1.086,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,45*
€ 1.078,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,42*
€ 1.063,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.