| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-7303430 Herst.-Nr.: 7Z57A03564 EAN/GTIN: 0889488422012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo Breakout - 100GBase-CU Kabel zur direkten Befestigung - QSFP28 zu SFP28 - 1 m - für ThinkSystem NE10032, NE2572, NE2580O; ThinkSystem SD630 V2; SR250 Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Breakout | ![](/p.gif) | Länge | 1 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | 100GBase-CU Kabel zur direkten Befestigung | Konnektivität | Anschluss | QSFP28 | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 4 x SFP28 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem NE10032 RackSwitch, NE2572 RackSwitch, NE2580O RackSwitch ¦ Lenovo ThinkSystem SD630 V2 7D1K ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |