| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-7303434 Herst.-Nr.: 7Z57A03574 EAN/GTIN: 0889488422111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo - Kabelpeitsche - LC Multi-Mode zu MPO-Multi-Modus - 3 m - Glasfaser - OM4 - für ThinkSystem NE10032 RackSwitch, NE2572 RackSwitch, NE2580O RackSwitch; ThinkSystem SR250 Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Glasfaser | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Kabelpeitsche - OM4 | ![](/p.gif) | Glasfasertyp | Multi-Modus | Konnektivität | Anschluss | 4 x LC Multi-Mode | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | MPO-Multi-Modus | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem NE10032 RackSwitch, NE2572 RackSwitch, NE2580O RackSwitch ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |