Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech EKI-2525 Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7371627
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-2525-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Advantech EKI-2525 - Switch - unmanaged - 5 x 10/100 - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Broadcast Storm Control
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Statusanzeiger
Collision Status, Anschluß-Duplexmodus, fehlschlagen, Link/Aktivität
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
5 x 10/100
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15, FCC, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, EN 55011, cULus, IEC 60529 IP30
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 48 V
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
3.7 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
14 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 100Base-TX RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0122800000
ab € 9,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.