Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Digitalthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7402285
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     VUSBSENSOR
EAN/GTIN:
     4712909122887
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
Router
draytek router
innen außen thermometer
Draytek - Digitalthermometer - Innenbereich
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
45 g
Produkttyp
Digitalthermometer
Packungsinhalt
USB-Kabel
Innen-/Außenbereich
Innenbereich
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
100 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.