Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer DigiTOOLS 670RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7450778
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     90-80256090
EAN/GTIN:
     7291063066246
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Kramer DigiTOOLS 670RN - Erweiterung für Video/Audio - HDMI - SC - bis zu 1700 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Maximaler Übertragungsbereich
1700 m
Max Auflösung
1080p @ 60 Hz
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
300 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - SC ¦ 1 x HDMI (Eingang) weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,95*
€ 787,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,15*
€ 770,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,89*
€ 756,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,04*
€ 740,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,38*
€ 702,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.