Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes Mediant 1000B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7506027
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     M1KB-D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
AudioCodes Mediant 1000B - VoIP-Gateway - 1GbE - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Modularbauweise, Layer 2 switching, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DDos-Angriffschutz, Quality of Service (QoS)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP
Leitungsgeschwindigkeit
T-1/E-1
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, TBR21, EN 300 386
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.722, G.723.1, G.729, G.726, G.727
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
IP-Telefoniefunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), anpassungsfähiger Jitter-Puffer, Echo Cancellation (G.165), automatische Fax-/Modemerkennung und Durchleitung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x USB - Type A ¦ 2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x T1/E1
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.989,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.131,39*
€ 12.056,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.105,68*
€ 12.025,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.019,12*
€ 11.922,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.989,02*
€ 11.886,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.